Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzband für Korrekturroller White Line RT, Bandlänge 6m x 4mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzband für Korrekturroller White Line RT, Bandlänge 6m x 4mm.
Ersatzband für Korrekturroller White Line RT, Bandlänge 6m x 4mm.
Ersatzband für Korrekturroller White Line RT, Bandlänge 6m x 4mm.
Ersatzband für Korrekturroller White Line RT, Bandlänge 6m x 4mm.
Artikel-Nr.:
     C1109-2178
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2178
EAN/GTIN:
     4902505346217
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Korrekturroller-Nachfüllkassette
Korrektur-Stift
Korrekturband zum Nachfüllen des Korrekturrollers White Line RT. Weiß deckendes und sofort überschreibbares Korrekturband. Leichtes Abrollen, kein extremes Aufdrücken und Abheben des Korrekturbandes nötig. Maße des Bandes (L x B): 6 m x 4,0 mm.
Weitere Informationen:
ohne Lösungsmittel:
Ja
Länge des Bandes:
6
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
8088
Breite des Bandes:
4
Länge:
6000
schattenfrei kopierbar:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Refill für Whiteline RT
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Refill für Whiteline RT
Farbe:
weiß
Hersteller Art. Nr.:
ECTRF-15K-4G-BG
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Artikelnummer:
2178
GTIN:
4902505346217
Lieferantenartikelnummer:
2178
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Produkttypbezeichnung:
Refill für Whiteline RT
Lieferantenname:
Pilot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
ECTRF-15K-4G-BG
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.