Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildschirm-Schwenkarm NOVUS MY base W 350 Wandschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS MY base W 350 Wandschiene
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS MY base W 350 Wandschiene
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS MY base W 350 Wandschiene
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS MY base W 350 Wandschiene
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS MY base W 350 Wandschiene
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS MY base W 350 Wandschiene
Artikel-Nr.:
     C1108-911+0089+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     911+0089+000
EAN/GTIN:
     4009729052952
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
MY base W 350 Wandschiene. Aluminiumprofil für die Befestigung an der Wand, flacher Wandabstand von nur 20 mm , abgedeckte Schraublöcher , inkl. Befestigungsmaterial , Garantie 2 Jahre
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre
Tragfähigkeit:
0
Zertifikate und Zulassungen:
GS
Beschreibung der Besonderheiten:
Aluminiumprofil für die Befestigung an der Wand
Breite:
68
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
350
Farbe:
silber
Ausführung der Befestigung:
Wandmontage
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS MY base W
Tiefe:
16
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
MY Schiene
Werkstoff:
Aluminium
Zertifikat/Zulassung:
GS
Produkttypbezeichnung:
MY Schiene
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.