| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-910+6019+000 Herst.-Nr.: 910+6019+000 EAN/GTIN: 4009729073810 |
| |
|
| | |
| NOVUS MY one plus 2.0 C. Monitorhalter-Set, Kombination aus MY base C und MY arm 2.0. Elegantes Monitorhalter-Set mit in der Höhe stufenlos verstellbarem Faltarm, VESA 75/100, Ausladung: 415 mm. Kreuzgelenkk mit Pivot-Funktion. Tragfähigkeit: 5 kg. Höhe der Säule 400mm, Befestigung mit Schraubzwinge 14-40 mm. Werkstoff: Aluminium, Kunststoff. Farbe: silber/anthrazit. Lieferung inkl. 2 Kabelspangen. GS-Prüfzeichen. Garantie: 2 Jahre. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber/anthrazit | Produkt-Typbezeichnung: | Monitorhalter-Set | neigbare Tragplatte vorhanden: | Nein | Anzahl der Gelenke: | 4 | Abmessung der Stellfläche: | VESA 75/100 | Befestigungsart/Montage: | mit Zwinge 14-40 mm | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Garantie gewährt: | Ja | max. Höhe: | 400 | Ausladung: | 415 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | ausziehbare Tastaturbügel vorhanden: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | NOVUS MY one plus 2.0 C | Garantiedauer: | 2 Jahre | Werkstoff: | Aluminium, Kunststoff | min. Höhe: | 0 | max. Schwenkbereich: | 360 | Tragfähigkeit: | 5 | max. Schwenkbereich der Tragplatte: | 180 | Beschreibung der Besonderheiten: | Elegantes Monitorhalter-Set mit in der Höhe stufenlos verstellbarem Faltarm. Befestigung mit Schraubzwinge 14-40 mm | Zertifikat/Zulassung: | GS | Produkttypbezeichnung: | Monitorhalter-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |