Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 anthrazit 8-64 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 anthrazit 8-64 mm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 anthrazit 8-64 mm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 anthrazit 8-64 mm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 anthrazit 8-64 mm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 anthrazit 8-64 mm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 anthrazit 8-64 mm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 anthrazit 8-64 mm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 anthrazit 8-64 mm
Artikel-Nr.:
     C1108-795+0155+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     795+0155+000
EAN/GTIN:
     4009729023402
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel Schwenkarm
Bohrschraubbefestigung Schwenkarm
befestigungsmittel schwenkarm novus
befestigungsmittel schwenkarm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 anthrazit 8-64 mm Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Tiefe:
54
Garantiedauer:
2 Jahre
Ausführung der Befestigung:
geklemmt
Garantie gewährt:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
86
Artikelbezeichnung:
NOVUS Universalzwinge 1 anthrazit 8-64mm
Breite:
54
Produkt-Typbezeichnung:
Tischzwinge
Beschreibung der Besonderheiten:
einfache Handhabung
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
anthrazit
Produkttypbezeichnung:
Tischzwinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.