|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1108-760+0605+000 Herst.-Nr.: 760+0605+000 EAN/GTIN: 4009729040300 |
| |
|
|  |  |
 | Stiftablage, Utensilienablage NOVUS SlatWall-Board 60 cm silber Ablageboard. Anzahl der Fächer: 1 Fächer. Werkstoff: Aluminium. Größe (B x H x T): 600 x 228 x 302 mm. Einfach an einerNOVUS SlatWall u. Reling einzuhängen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: silber. Weitere Informationen:  |  | Beschreibung der Besonderheiten: | Einfach an eine NOVUS SlatWall einzuhängen | Einfach in eine NOVUS SlatWall einzuhängen | Anzahl der Fächer: | 1 | Farbe: | Silber | silber | Herstellerprodukttyp: | Ablageboard | Herstellerproduktbezeichnung: | NOVUS SlatWall-Board 60 cm | Werkstoff: | Aluminium | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Ablageboard | Garantie gewährt: | Ja | Garantiedauer: | 5 Jahre | Artikelbezeichnung: | NOVUS SlatWall-Board 60 cm | Produkttypbezeichnung: | Ablageboard |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Aufsatzelement, Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, Markerbox, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, ablageboard novus, schreibtisch organizer |
|  |  |
| |