|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1108-725+0049+000 Herst.-Nr.: 725+0049+000 EAN/GTIN: 4009729069240 |
| |
|
|  |  |
 | Stiftablage, Utensilienablage NOVUS Penda Utensilienbox klein, silber Ablage. Anzahl der Fächer: 1 Fächer. Werkstoff: Metall, pulverbeschichtet. Größe (B x H x T): 163 x 22 x 120 mm. Einfach an einer NOVUS SlatWall und Reling einzuhängen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: silber. Weitere Informationen:  |  | Beschreibung der Besonderheiten: | Kleine, hochwertige Utensilienbox zur Anbringung an Büroorganisationswänden | Farbe: | Silber | silber | Herstellerprodukttyp: | Ablage | Herstellerproduktbezeichnung: | Novus Penda Untensilienbox klein | Anzahl der Fächer: | 1 | Werkstoff: | Metall, pulverbeschichtet | Artikelbezeichnung: | Novus Penda Untensilienbox klein | Garantiedauer: | 2 Jahre | Produkt-Typbezeichnung: | Ablage | Garantie gewährt: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Ablage |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stifteköcher silber, schreibtisch organizer |
|  |  |
| |