Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1278
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1278
EAN/GTIN:
     4009729009741
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 40 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 105 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6-24/8 26/6-26/8. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Hohe Ladekapazität, Enorme Einlegetiefe. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25.
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Tischheftgerät
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
105
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Hohe Ladekapazität, Enorme Einlegetiefe
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 5 Schachtel | NOVUS B 5
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6-24/8 26/6-26/8 | 24/6 24/8 26/6 26/8
Farbe:
blau
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Garantiedauer:
25 | 25 Jahre
Heftleistung:
40
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
Produkttypbezeichnung:
Tischheftgerät
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
... > Harmony > B 5 > 60-B5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.