Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM Pure 830 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM Pure 830 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 830 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 830 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 830 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 830 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 830 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 830 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 830 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 830 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 830 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 830 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 830 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 830 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 830 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 830 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 830 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 830 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 830 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 830 - 1,9 x 15 mm, weiß, Partikelschnitt, 19 - 21 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-2382131
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2382131
EAN/GTIN:
     4026631076418
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter HSM Pure 830 - 1,9 x 15 mm. Der besonders leistungsstarke Datenvernichter für die Abteilung. Der effiziente Antrieb bietet einen hohen Wirkungsgrad für mehr Schnittleistung im Dauerbetrieb. Das kraftvolle Schneidwerk für große Mengen an Papier überzeugt durch die hohe Schnittleistung. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Für eine hohe Energieeinsparung sorgt die Stand-by und Abschaltautomatik, wenn der Aktenvernichter nicht in Gebrauch ist. Über die automatische Vermeidung von Papierstau erkennt das System selbständig und frühzeitig ob zuviel Papier zugeführt wurde. Das Gerät reversiert oder ruft kurzzeitig mehr Leistung ab und zieht das Papier ein. Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei Papierzufuhr. Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Entleeren durch den herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutel. Die Nutzung des separaten Auffangbeutels ermöglicht eine sortenreine Trennung des Schnittguts. Der Aktenvernichter mit robustem Holzunterschrank hat eine breite Tür mit extra weitem Öffnungswinkel. Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab. Das zeitlos moderne Produktdesign besticht durch die Trendfarbe weiß. Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml). Besondere Ausstattungsmerkmale: Sicherheitselement / Separater CD-Auffangbehälter / Rollen / Multifunktionsbedientaste / Dauerbetrieb / Automatischer Rücklauf . Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke. Behälter-/Auffangvolumen: 150 l. Schnittgut: Papier / Kreditkarte / CD/DVD / Heft- und Büroklammern. Leistungsaufnahme: 2100 W. Eingabebreite: 330 mm. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 1,9 x 15 mm. Sicherheitsstufe (DIN 66399): P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2. Schnittleistung in Blatt (80 g/m²): 19 - 21. Schnittleistung in Blatt (70 g/m²): 24 - 26. Schnittgeschwindigkeit: 110 mm/s. Spannung/Frequenz: 220 - 230 V/50 Hz. Abmessungen (BxHxT): 579 mm x 954 mm x 548 mm. Gewicht: 72 kg. Gewährleistungszeit: 24 Monate. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme des Motors:
2100
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
21
Netzspannung:
230 V
Tiefe:
548
Rauminhalt für Schnittgut:
150
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Eingabebreite für die Materialzuführung:
330
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1.9
Schnittgeschwindigkeit:
110
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Masse (Gewicht):
72
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
verwendbares Schnittgut:
CD/DVD
Kabel inbegriffen:
Ja
Netzfrequenz:
50
Höhe:
954
Breite:
579
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Farbe:
weiß
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
26
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
E-4
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.775,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.875,39*
€ 2.231,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.863,01*
€ 2.216,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.816,81*
€ 2.162,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.789,33*
€ 2.129,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.775,18*
€ 2.112,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.