Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Dahle 70204, DIN A4, max 2 x 125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät Dahle 70204, DIN A4, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70204, DIN A4, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70204, DIN A4, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70204, DIN A4, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70204, DIN A4, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70204, DIN A4, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70204, DIN A4, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70204, DIN A4, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70204, DIN A4, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70204, DIN A4, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70204, DIN A4, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70204, DIN A4, max 2 x 125 µm
Artikel-Nr.:
     C1103-70204-14585
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     70204-14585
EAN/GTIN:
     4009729067116
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Laminiergerät Dahle 70204. Für Format DIN A4. Art des Laminierverfahrens: Heiß-/Kaltlaminierung. Empf. Stärke der Folie: max 2 x 125 µm. Erforderliche Dauer des Vorheizens: max. 0.5 min. 2 beheizbare Silikonrollen. Laminiergeschwindigkeit: 500 mm/min. Automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch; Anti-Blockier-Taste zum sicheren Lösen der Laminierfolie. Masse (Gewicht): 1.5 kg. Farbe: schwarz. Max. Breite des zugeführten Materials: 230 mm. Größe (B x H x T): 360 x 78 x 150 mm. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen, CE.
Weitere Informationen:
Tiefe:
150
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch; Anti-Blockier-Taste zum sicheren Lösen der Laminierfolie
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 70204
Masse (Gewicht):
1.5
Farbe:
schwarz
erforderliche Dauer des Vorheizens:
0.5
Höhe:
78
Verwendung für Papierformate:
für Format A4
Breite:
360
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
Laminiergeschwindigkeit:
500
Ausführung der Durchlaufregelung:
2 beheizbare Silikonrollen | 2 beheizbare Rollen
Artikelbezeichnung:
Laminiergerät Dahle 70204
empf. Stärke der Folie:
125
max. Breite des zugeführten Materials:
230
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE
Verwendung für Papierformat:
für Format A4
empfohlene Dicke der Folie:
125
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE
Produkttypbezeichnung:
Dahle 70204
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.