Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät A4 Dahle 70104, max 2 x 125 µm, 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät A4 Dahle 70104, max 2 x 125 µm, 230 mm
Laminiergerät A4 Dahle 70104, max 2 x 125 µm, 230 mm
Laminiergerät A4 Dahle 70104, max 2 x 125 µm, 230 mm
Laminiergerät A4 Dahle 70104, max 2 x 125 µm, 230 mm
Laminiergerät A4 Dahle 70104, max 2 x 125 µm, 230 mm
Laminiergerät A4 Dahle 70104, max 2 x 125 µm, 230 mm
Laminiergerät A4 Dahle 70104, max 2 x 125 µm, 230 mm
Laminiergerät A4 Dahle 70104, max 2 x 125 µm, 230 mm
Laminiergerät A4 Dahle 70104, max 2 x 125 µm, 230 mm
Laminiergerät A4 Dahle 70104, max 2 x 125 µm, 230 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-70104-14582
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     70104-14582
EAN/GTIN:
     4009729067079
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Laminiergerät A4 Dahle 70104. Verwendung für Papierformate: für Format A4. Art des Laminierverfahrens: Heiß-/Kaltlaminierung. Empf. Stärke der Folie: max. 2 x 125 µm. Erforderliche Dauer des Vorheizens: 3-5 min. Laminiergeschwindigkeit: 250 mm/min. Zwei beheizte Silikonrollen, Anti-Blockier-Taste zum sicheren Lösen der Folie. Masse (Gewicht): 1,25 kg. Farbe: schwarz. Max. Breite des zugeführten Materials: 230 mm. Größe (B x H x T): 360 x 78 x 150 mm. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen, CE. .
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
für Format A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Zwei beheizte Silikonrollen, Anti-Blockier-Taste zum sicheren Lösen der Folie | wei beheizte Silikonrollen, Anti-Blockier-Taste zum sicheren Lösen der Folie
Artikelbezeichnung:
Laminiergerät A4
erforderliche Dauer des Vorheizens:
5
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Laminiergeschwindigkeit:
250
max. Breite des zugeführten Materials:
230
Breite:
360
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE
Masse (Gewicht):
1.25
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 70104
Höhe:
78
Tiefe:
150
empf. Stärke der Folie:
125
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE
Produkttypbezeichnung:
Dahle 70104
Verwendung für Papierformat:
für Format A4
empfohlene Dicke der Folie:
125
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.