Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110, 5,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110, 5,8 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-40406-04808
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40406-04808
EAN/GTIN:
     4007885248387
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 100 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 944 x 435 mm. Masse (Gewicht): 45 kg. Schnittart: Streifenschnitt. Schnittgröße: 5,8 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 23 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 73 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Netzfrequenz:
50
Tiefe:
435
Netzspannung:
230 V
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 110
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
29
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5.8 | 5,8
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Team"
Schnittgeschwindigkeit:
73
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2
Garantie gewährt:
Ja
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittart:
Streifenschnitt
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Rauminhalt für Schnittgut:
100
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
23
Masse (Gewicht):
45
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Garantiedauer:
35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktion
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Höhe:
944
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Breite:
545
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Produkttypbezeichnung:
Dahle 40406
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 630,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,41*
€ 812,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,76*
€ 777,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,41*
€ 768,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,12*
€ 762,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,04*
€ 749,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.