Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104, 5,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104, 5,8 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-40206-04696
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40206-04696
EAN/GTIN:
     4007885247946
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter WASTE Deskside Dahle 104. Art der Betätigung (Schneidwerk): Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 40 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, DVDs und CDs, Scheck- und Kreditkarten. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 350 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 240 mm. Größe (B x H x T): 430 x 705 x 350 mm. Masse (Gewicht): 25 kg. Schnittgröße: 5,8 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 16. Schnittgeschwindigkeit: 100 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen | 35 Jahre Garantie auf Schneidwalzen
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Netzspannung:
230 V
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
100
Masse (Gewicht):
25
verwendbares Schnittgut:
Papier, DVDs und CDs, Scheck- und Kreditkarten
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Deskside" | Schreibtisch-Aktenvernichter
Leistungsaufnahme des Motors:
350
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 104
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
16
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
705
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Rauminhalt für Schnittgut:
40
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5.8 | 5,8
Kabel inbegriffen:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Ja
Tiefe:
350
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
18
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Breite:
430
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Produkttypbezeichnung:
Dahle BaseCLASS 40206
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
T-2
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,83*
€ 599,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,42*
€ 588,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,02*
€ 547,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,79*
€ 531,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,78*
€ 516,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.