Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419, 3,9 x 40 mm, 32 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419, 3,9 x 40 mm, 32 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419, 3,9 x 40 mm, 32 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419, 3,9 x 40 mm, 32 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419, 3,9 x 40 mm, 32 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419, 3,9 x 40 mm, 32 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419, 3,9 x 40 mm, 32 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419, 3,9 x 40 mm, 32 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419, 3,9 x 40 mm, 32 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419, 3,9 x 40 mm, 32 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419, 3,9 x 40 mm, 32 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419, 3,9 x 40 mm, 32 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419, 3,9 x 40 mm, 32 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419, 3,9 x 40 mm, 32 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419, 3,9 x 40 mm, 32 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419, 3,9 x 40 mm, 32 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419, 3,9 x 40 mm, 32 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419, 3,9 x 40 mm, 32 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419, 3,9 x 40 mm, 32 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419, 3,9 x 40 mm, 32 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419, 3,9 x 40 mm, 32 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-20396-01092
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     20396-01092
EAN/GTIN:
     4007885203966
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter OFFICE Volume Pro Dahle 419. Art der Betätigung (Schneidwerk): Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion und Komforteletronik. Rauminhalt für Schnittgut: 190 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Automatischer Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel. Schneidewalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch vier Gleitrollen. Lieferung inklusive 5 Auffangbeuteln. Made in Germany. Leistungsaufnahme des Motors: 1900 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 390 mm. Größe (B x H x T): 700 x 1190 x 620 mm. Masse (Gewicht): 152 kg. Schnittgröße: 3,9 x 40 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4, F-1, O-3, T-4, E-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 32. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 40. Schnittgeschwindigkeit: 67 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter OFFICE "Volume Pro" | EDV-Aktenvernichter
Höhe:
1190
Leistungsaufnahme des Motors:
1900
Schnittart:
Partikelschnitt
Netzspannung:
230 V
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4, F-1, O-3, T-4, E-3
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatischer Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel. Schneidewalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch vier Gleitrollen. Lieferung inklusive 5 Auffangbeuteln. Made in Germany
Schnittgeschwindigkeit:
67
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Zertifikate und Zulassungen:
CE
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
32
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Eingabebreite für die Materialzuführung:
390
Masse (Gewicht):
152
Tiefe:
620
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 419
Rauminhalt für Schnittgut:
190
Breite:
700
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9 | 3,9
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion und Komfortelektronik
Netzfrequenz:
50
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidewalzen | 5 Jahre Garantie auf den Bruch der Schneidewalzen, 2 Jahre Garantie auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion und Komfortelektronik
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
T-4
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle 419
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.064,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.142,02*
€ 3.739,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.126,32*
€ 3.720,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.082,57*
€ 3.668,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.064,80*
€ 3.647,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.