Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider Dahle 556, 395 x 1180 mm, 960 mm, 1.0 mm, 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenschneider Dahle 556, 395 x 1180 mm, 960 mm, 1.0 mm, 10 Blatt
Rollenschneider Dahle 556, 395 x 1180 mm, 960 mm, 1.0 mm, 10 Blatt
Rollenschneider Dahle 556, 395 x 1180 mm, 960 mm, 1.0 mm, 10 Blatt
Rollenschneider Dahle 556, 395 x 1180 mm, 960 mm, 1.0 mm, 10 Blatt
Rollenschneider Dahle 556, 395 x 1180 mm, 960 mm, 1.0 mm, 10 Blatt
Rollenschneider Dahle 556, 395 x 1180 mm, 960 mm, 1.0 mm, 10 Blatt
Rollenschneider Dahle 556, 395 x 1180 mm, 960 mm, 1.0 mm, 10 Blatt
Rollenschneider Dahle 556, 395 x 1180 mm, 960 mm, 1.0 mm, 10 Blatt
Rollenschneider Dahle 556, 395 x 1180 mm, 960 mm, 1.0 mm, 10 Blatt
Rollenschneider Dahle 556, 395 x 1180 mm, 960 mm, 1.0 mm, 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-00556-15003
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00556-15003
EAN/GTIN:
     4009729069561
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Rollenschneider Dahle 556. Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Art der Betätigung der Pressung: automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A1 = 59,4 cm x 84,1 cm. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Geschliffenes Rund- und Untermesser aus gehärtetem Stahl, Sicherheit durch Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, 2 Winkelanlagen mit mm/inch-Skala, exakt positionierbarer Rückanschlag. Masse (Gewicht): 6.4 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 395 x 1180 mm. Länge des Schnittes: 960 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 1.0 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 10 Blatt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Breite des Tisches:
395
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
blau
Material des Tisches:
Metall
max. Papierformat:
DIN A1 = 59,4 cm x 84,1 cm
auswechselbarer Messerkopf vorhanden:
Ja
Tiefe des Tisches:
1180
Herstellerprodukttyp:
Dahle 556
Länge des Schnittes:
395 | 960
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
1.0
Herstellerproduktbezeichnung:
Rollenschneider
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschliffenes Rund- und Untermesser aus gehärtetem Stahl, Sicherheit durch Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, 2 Winkelanlagen mit mm/inch-Skala, exakt positionierbarer Rückanschlag
Masse (Gewicht):
6.4
Art der Betätigung (Pressung):
automatische Pressung
Tiefe:
47,5
Breite:
124
Höhe:
16
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 556
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
1.0
Art der Betätigung der Pressung:
automatische Pressung
Artikelbezeichnung:
Rollenschneider
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
Produkttypbezeichnung:
Dahle 556
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 154,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
ab 21 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.