| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-T3004-10 Herst.-Nr.: T3004-10 EAN/GTIN: 4004182335390 |
| |
|
| | |
| Anhänger. Anwendung: Beschriften, Bewerben, Dekorieren, Geschenkanhänger, Identifizieren von Gegenständen, Kennzeichnen, Markieren, Verkaufsförderung, Verschönern. Format: Ø 60 mm. Drucker: Laser s/w, Farblaser. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Polyester. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: klimaneutral. Blatt / Packung: 10. Größe: A4 Weitere Informationen: | | Art der Etikettiermethode: | Lochung | abgeschrägte Ecken vorhanden: | Nein | Breite: | 60 | Werkstoff: | Polyester | Farbe: | weiß | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Anhaenger | Höhe: | 60 | GTIN: | 4004182335390 | Produkttypbezeichnung: | Anhaenger | Zolltarifnummer (TARIC): | 39269097 | Herstellerartikelnummer: | T3004-10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Preisauszeichnung, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten |
| | |
| |