Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 289,1 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 289,1 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 289,1 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 289,1 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 289,1 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 289,1 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 289,1 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 289,1 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 289,1 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 289,1 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 289,1 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 289,1 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 199,6 x 289,1 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-L7167-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7167-100
EAN/GTIN:
     4004182471678
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Versand-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 199,6 x 289,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 100 Etiketten
Weitere Informationen:
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
Versandetiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
QuickPEEL Abziehhilfe
Artikelbezeichnung:
Versandetiketten A4, ultragrip
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
GTIN:
4004182471678
Höhe:
289,1
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
L7167-100
Farbe:
weiß
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite:
199,6
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Versandetiketten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,2677* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,93*
€ 41,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,81*
€ 41,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,44*
€ 39,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,33*
€ 38,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,82*
€ 36,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,75*
€ 31,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.