Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 59 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 59 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 59 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 59 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 59 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 59 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 59 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 59 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 59 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 59 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 59 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 59 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 59 x 192 mm, 10 Bogen/40 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L6061-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6061-10
EAN/GTIN:
     4004182617618
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Ordner-Etiketten, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 59 x 192 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 40 Etiketten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Format des Schildes:
kurz/breit
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
L6061-10
Höhe des Schildes:
192
Aufdruck vorhanden:
Nein
GTIN:
4004182617618
Werkstoff:
Papier
Flächenmasse des Papiers:
149
Produkttypbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
geeignet für Elba, Esselte, Herlitz
Breite des Schildes:
59
Griffloch vorhanden:
Nein
Anzahl der Schilder:
40
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
breite Ordner
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Breite des Schilds:
59
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,72*
€ 5,81*
8 Tage
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 5,86*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,64*
€ 5,89*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,78*
€ 5,94*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 6,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,372* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.