Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 17,8 x 10 mm, 10 Bogen/2.700 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 17,8 x 10 mm, 10 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 17,8 x 10 mm, 10 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 17,8 x 10 mm, 10 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 17,8 x 10 mm, 10 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 17,8 x 10 mm, 10 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 17,8 x 10 mm, 10 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 17,8 x 10 mm, 10 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 17,8 x 10 mm, 10 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 17,8 x 10 mm, 10 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 17,8 x 10 mm, 10 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 17,8 x 10 mm, 10 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung, A4, 17,8 x 10 mm, 10 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-L4730REV-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4730REV-10
EAN/GTIN:
     4004182147306
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Etiketten, ablösbar, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Ordnen, Universell einsetzbar, Organisieren, Produktauszeichnung. Format: 17,8 x 10 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 270 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.700 Etiketten
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Beschreibung der Besonderheiten:
Beschriftung von Diakästen
Flächenmasse des Papiers:
145
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
270
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Herstellerartikelnummer:
L4730REV-10
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser-, Inkjet-Druckern und sw-Kopierern
Höhe:
10
Artikelbezeichnung:
Wiederablösbare Etiketten
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Papier
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Breite:
17,8
GTIN:
4004182147306
Farbe:
weiß
wieder ablösbar:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 2.700 Etiketten (ab € 0,00134* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.