| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-J8159-25 Herst.-Nr.: J8159-25 EAN/GTIN: 4004182235331 |
| |
|
| | |
| Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 63,5 x 33,9 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 600 Etiketten Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 24 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Artikelbezeichnung: | Adress-Etiketten | Höhe: | 33,9 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Breite: | 63,5 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Werkstoff: | Papier | GTIN: | 4004182235331 | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Farbe: | weiß | Beschreibung der Besonderheiten: | spezialbeschichtet | Perforation zum Trennen vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Adressetiketten | Herstellerartikelnummer: | J8159-25 | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Adressetiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| |