Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-AS0722420 Herst.-Nr.: AS0722420 EAN/GTIN: 4004182617830 |
| |
|
| | |
| Rollen-Etiketten. Anwendung: Frankieren, Paketversand. Format: 54 x 101 mm. Drucker: Thermodirekt-Drucker, Dymo LabelWriter* 300-Serie, 400-Serie, 450-Serie, 4XL, Wireless. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 12. Inhalt gesamt: 2.640 Etiketten Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Werkstoff: | Papier | Breite des Etiketts: | 54 | Beschreibung der Besonderheiten: | 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter(TM) (300, 310, 315, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 400 Duo, 450, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 450 Duo, 4XL, Wireless), Seiko® Smart Label Printer & Brother® TD-4100N | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Format entspricht Dymo® S0722420 (13186) & S0722430 (99014) & Seiko® SLP-SRL | Farbe: | weiß | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Artikelbezeichnung: | Rollenetiketten | Verwendung für Gerätetyp: | Thermodirektdrucker | Produkttypbezeichnung: | Versand | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | wieder ablösbar: | Ja | GTIN: | 4004182617830 | Herstellerartikelnummer: | AS0722420 | Höhe des Etiketts: | 101 | Produkt-Typbezeichnung: | Versand | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Paket-Aufkleber, Paketaufkleber, Paketschein, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adress-etiketten avery zweckform rolle, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 74,68* | € 93,23* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 74,98* | € 93,48* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 75,08* | € 93,51* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 80,17* | € 99,31* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 84,01* | € 107,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.640 Etiketten (ab € 0,02829* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|