Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegel, 78 x 38 mm, 1 Rolle/100 Etiketten, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitssiegel, 78 x 38 mm, 1 Rolle/100 Etiketten, rot
Sicherheitssiegel, 78 x 38 mm, 1 Rolle/100 Etiketten, rot
Sicherheitssiegel, 78 x 38 mm, 1 Rolle/100 Etiketten, rot
Sicherheitssiegel, 78 x 38 mm, 1 Rolle/100 Etiketten, rot
Sicherheitssiegel, 78 x 38 mm, 1 Rolle/100 Etiketten, rot
Sicherheitssiegel, 78 x 38 mm, 1 Rolle/100 Etiketten, rot
Sicherheitssiegel, 78 x 38 mm, 1 Rolle/100 Etiketten, rot
Sicherheitssiegel, 78 x 38 mm, 1 Rolle/100 Etiketten, rot
Sicherheitssiegel, 78 x 38 mm, 1 Rolle/100 Etiketten, rot
Sicherheitssiegel, 78 x 38 mm, 1 Rolle/100 Etiketten, rot
Sicherheitssiegel, 78 x 38 mm, 1 Rolle/100 Etiketten, rot
Artikel-Nr.:
     3310-7310
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     7310
EAN/GTIN:
     4004182173107
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
"Sicherheitssiegel. Anwendung: Adressieren, Kennzeichnen, Markieren, Paketversand. Format: 78 x 38 mm. Klebstoff: permanent. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: rot. Material: VOID-Folie. Ausstattung mit: Aufdruck ""Security Seal"". Nachhaltigkeit: PVC-Frei. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 100 Etiketten"
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182173107
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Farbe:
rot
Farbe des Aufdrucks:
weiß
Breite:
78
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
7310
Text des Aufdruckes:
Security Seal
Höhe:
38
Artikelbezeichnung:
Sicherheitssiegel
Beschreibung der Besonderheiten:
Fälschungssichere Etiketten auf Rolle
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 11,35*
€ 16,24*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,43*
€ 16,25*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,66*
€ 19,88*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,71*
€ 19,88*
6 Tage
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,15*
€ 19,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
1 Stück enthält 100 Etiketten (ab € 0,1135* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.