Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 10 Bogen/210 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 10 Bogen/210 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 10 Bogen/210 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 10 Bogen/210 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 10 Bogen/210 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 10 Bogen/210 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 10 Bogen/210 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 10 Bogen/210 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 10 Bogen/210 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 10 Bogen/210 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 10 Bogen/210 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 10 Bogen/210 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 10 Bogen/210 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-7160-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     7160-10
EAN/GTIN:
     4004182371602
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Adressieren. Format: 63,5 x 38,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 21 Etiketten. Inhalt gesamt: 210 Etiketten
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
QuickPEEL Abziehhilfe
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Höhe:
38,1
Herstellerartikelnummer:
7160-10
Breite:
63,5
GTIN:
4004182371602
Produkttypbezeichnung:
Adressetiketten
Werkstoff:
Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2100
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Artikelbezeichnung:
Adressetiketten A4, ultragrip
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Adressetiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 210 Etiketten (ab € 0,01667* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.