Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 65 Bogen/65 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 65 Bogen/65 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 65 Bogen/65 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 65 Bogen/65 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 65 Bogen/65 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 65 Bogen/65 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 65 Bogen/65 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 65 Bogen/65 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 65 Bogen/65 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 65 Bogen/65 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 65 Bogen/65 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 65 Bogen/65 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 65 Bogen/65 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 65 Bogen/65 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 65 Bogen/65 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-6603
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6603
EAN/GTIN:
     4004182066034
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Ordnen, Organisieren. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 65. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 65 Etiketten
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten 210x297mm 50+15 Blatt
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Breite:
210
GTIN:
4004182066034
Höhe:
297
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
witterungsbeständig:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Versenden von Paketen / Päckchen
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Herstellerartikelnummer:
6603
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 65 Etiketten (ab € 0,15647* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.