Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushalts-Etiketten, Papier, Erdbeere, weiß, rot, 8 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haushalts-Etiketten, Papier, Erdbeere, weiß, rot, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, Erdbeere, weiß, rot, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, Erdbeere, weiß, rot, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, Erdbeere, weiß, rot, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, Erdbeere, weiß, rot, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, Erdbeere, weiß, rot, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, Erdbeere, weiß, rot, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, Erdbeere, weiß, rot, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, Erdbeere, weiß, rot, 8 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-59972
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59972
EAN/GTIN:
     4004182599723
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
Haushalts-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Haushalt, Kennzeichnen, Küche. Klebstoff: ablösbar. Farbe: weiß, rot. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Detail: beschriftbar. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 8 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe des Blattes:
120
Produkt-Typbezeichnung:
Haushaltsetikett
mit Wasser ablösbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
wasserfest, wiederablösbar
Sonderform:
Erdbeere
GTIN:
4004182599723
Breite des Blattes:
72
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
bunt
Artikelbezeichnung:
Haushalts-Etiketten "Erdbeere"
Garantie gewährt:
Nein
Werkstoff:
Papier
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Produkttypbezeichnung:
Haushaltsetikett
Herstellerartikelnummer:
59972
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.