Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmeladen-Etiketten, Papier, Obst, bunt, 18 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmeladen-Etiketten, Papier, Obst, bunt, 18 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, Obst, bunt, 18 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, Obst, bunt, 18 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, Obst, bunt, 18 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, Obst, bunt, 18 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, Obst, bunt, 18 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, Obst, bunt, 18 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, Obst, bunt, 18 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-59473
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59473
EAN/GTIN:
     4004182594735
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
Marmeladen-Etiketten. Anwendung: Küche, Haushalt, Schenken, Kennzeichnen. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Detail: beschriftbar. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 6 Etiketten. Inhalt gesamt: 18 Etiketten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Einmachetikett
GTIN:
4004182594735
mit Wasser ablösbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv: Rahmen+Obst, Etiketten wiederablösbar
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
Farbkombinationen
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Anzahl der Etiketten je Blatt:
6
Werkstoff:
Papier
Herstellerartikelnummer:
59473
Sonderform:
Rechtecke
Produkttypbezeichnung:
Haushaltsetiketten
Höhe des Blattes:
120
Breite des Blattes:
76
Produkt-Typbezeichnung:
Haushaltsetiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 4 Bögen (ab € 0,215* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.