Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmeladen-Etiketten, Papier, goldener Rahmen, gold, 6 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmeladen-Etiketten, Papier, goldener Rahmen, gold, 6 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, goldener Rahmen, gold, 6 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, goldener Rahmen, gold, 6 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, goldener Rahmen, gold, 6 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, goldener Rahmen, gold, 6 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, goldener Rahmen, gold, 6 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, goldener Rahmen, gold, 6 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, goldener Rahmen, gold, 6 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-59419
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59419
EAN/GTIN:
     4004182594193
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
Marmeladen-Etiketten. Anwendung: Küche, Haushalt, Schenken, Kennzeichnen. Klebstoff: ablösbar. Farbe: gold. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Detail: beschriftbar. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 6 Etiketten
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
59419
mit Wasser ablösbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Haushaltsetiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv: oval gold, Etiketten wiederablösbar
Höhe des Blattes:
120
Anzahl der Etiketten je Blatt:
3
Farbe:
Farbkombinationen
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
GTIN:
4004182594193
Sonderform:
Ovale
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Einmachetikett
Breite des Blattes:
76
Produkt-Typbezeichnung:
Haushaltsetiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.