Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltsetiketten, Pfirsich Zwetschge, bunt, 8 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haushaltsetiketten, Pfirsich Zwetschge, bunt, 8 Stück
Haushaltsetiketten, Pfirsich Zwetschge, bunt, 8 Stück
Haushaltsetiketten, Pfirsich Zwetschge, bunt, 8 Stück
Haushaltsetiketten, Pfirsich Zwetschge, bunt, 8 Stück
Haushaltsetiketten, Pfirsich Zwetschge, bunt, 8 Stück
Haushaltsetiketten, Pfirsich Zwetschge, bunt, 8 Stück
Haushaltsetiketten, Pfirsich Zwetschge, bunt, 8 Stück
Artikel-Nr.:
     C1101-59396
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59396
EAN/GTIN:
     4004182593967
Suchbegriffe:
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
Küchen-Etiketten
Küchenetikett
Haushaltsetiketten. Werkstoff: Papier. Mit Wasser ablösbar. Größe (B x H): 76 x 120 mm. Praktische Etiketten aus beschriftbarem und wiederablösbarem Papier. Zum Kennzeichnen von Vorräten.. Sonderform: Pfirsich Zwetschge. Farbe: bunt. Anzahl der Blätter je Packung: 2 Blatt. Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 4/8 Stück.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Praktische Etiketten aus beschriftbarem und wiederablösbarem Papier. Zum Kennzeichnen von Vorräten.
Sonderform:
Pfirsich Zwetschge
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Werkstoff:
Papier
Farbe:
bunt
mit Wasser ablösbar:
Ja
GTIN:
4004182593967
Breite des Blattes:
76
Herstellerartikelnummer:
59396
Artikelbezeichnung:
Haushaltsetiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe des Blattes:
120
Produkttypbezeichnung:
Home Stickers
Produkt-Typbezeichnung:
Home Stickers
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Etiketten (ab € 0,10875* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.