Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnvögel Aufkleber, Folie, Warnvögel, grau, 13 Aufkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warnvögel Aufkleber, Folie, Warnvögel, grau, 13 Aufkleber
Warnvögel Aufkleber, Folie, Warnvögel, grau, 13 Aufkleber
Warnvögel Aufkleber, Folie, Warnvögel, grau, 13 Aufkleber
Warnvögel Aufkleber, Folie, Warnvögel, grau, 13 Aufkleber
Warnvögel Aufkleber, Folie, Warnvögel, grau, 13 Aufkleber
Warnvögel Aufkleber, Folie, Warnvögel, grau, 13 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-59387
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59387
EAN/GTIN:
     4004182593875
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fenster-Aufkleber Warnvögel
Fensterwarnvögel
Warnvögel Aufkleber. Anwendung: Warnen. Klebstoff: klebstofffrei. Farbe: grau. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 13 Etiketten
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Fensterfolie
Zolltarifnummer (TARIC):
39209990
Anzahl der Motive:
1
Breite des Blattes:
280
Höhe des Blattes:
280
GTIN:
4004182593875
Farbe:
grau
Sonderform:
Vogelschutz
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Warnvögel machen Fenster und Glastüren sichtbar und schützen Vögel vor Kollisionen.
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
59387
witterungsbeständig:
Ja
Artikelbezeichnung:
Warnvögel
Produkt-Typbezeichnung:
Fensterfolie
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Fensterfolie
... > Z-Design > Home > Warnvögel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 2,60* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.