| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-56936 Herst.-Nr.: 56936 EAN/GTIN: 4004182569368 |
| |
|
| | |
| Papiersticker. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Strukturiertes Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 9 Etiketten. Inhalt gesamt: 9 Etiketten Weitere Informationen: | | Farbe: | bunt | Breite des Blattes: | 76 | Sonderform: | Tiere | Artikelbezeichnung: | Papier-Sticker | Höhe des Blattes: | 120 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Werkstoff: | Papier | Anzahl der Motive: | 9 | GTIN: | 4004182569368 | mit Wasser ablösbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Creative | Beschreibung der Besonderheiten: | Oberfläche stukturiert, mehrfarbig, Form konturgestanzt, Klebstoff permanent | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Herstellerartikelnummer: | 56936 | Produkttypbezeichnung: | Creative | Zolltarifnummer (TARIC): | 49119900 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |