Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder Aufkleber, Papier, Drachen, bunt, 27 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder Aufkleber, Papier, Drachen, bunt, 27 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Drachen, bunt, 27 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Drachen, bunt, 27 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Drachen, bunt, 27 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Drachen, bunt, 27 Aufkleber
Kinder Aufkleber, Papier, Drachen, bunt, 27 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-54043
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     54043
EAN/GTIN:
     4004182540435
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Drachen-Papier
Drachenpapier
Kinder Aufkleber. Anwendung: Dekorieren, Spielen, Schenken. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 9 Etiketten. Inhalt gesamt: 27 Etiketten
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Kids
Herstellerartikelnummer:
54043
Höhe des Blattes:
120
Farbe:
bunt
GTIN:
4004182540435
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Motive:
15
mit Wasser ablösbar:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Sonderform:
Kleiner Drache
Breite des Blattes:
76
Artikelbezeichnung:
Sticker 76x120mm Papier 3Bg
Herstellerprodukttyp:
Kids
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Kids
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Bögen (ab € 0,29667* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.