| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-49403 Herst.-Nr.: 49403 EAN/GTIN: 4004182494035 |
| |
|
| | |
| "Selbstklebende Schilder ""Bitte 1,5 m Abstand halten"". Anwendung: Kennzeichnen, Hinweisen, Informieren, Kommunizieren. Format: Ø 200 mm. Klebstoff: ablösbar. Form: Kreis. Farbe: gelb, schwarz. Material: Papier. Größe: A4. Blatt / Packung: 12. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 12 Etiketten" Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerartikelnummer: | 49403 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | Beschreibung der Besonderheiten: | 12 selbstklebende Papieretiketten mit "Bitte 1,5 m Abstand halten" Design | Höhe: | 200 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Durchmesser: | 200 | Produkttypbezeichnung: | Etiketten | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Breite: | 200 | GTIN: | 4004182494035 | Farbe: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Corona Hinweis Aufkleber Abstand | Werkstoff: | Papier | wieder ablösbar: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Vorbedruckt | witterungsbeständig: | Nein | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Produkt-Typbezeichnung: | Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bitte Abstand halten Hinweisschild, Hinweisschild Abstand halten, Corona Hinweisschild, Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery mehrzwecketiketten, universaletiketten auf din a4 bogen, universaletikett 12 stück |
| | |
| |