Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corona Schilder Set Gastronomie, A4, Ø 200 mm, 12 Bogen/12 Etiketten, gelb, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Corona Schilder Set Gastronomie, A4, Ø 200 mm, 12 Bogen/12 Etiketten, gelb, schwarz
Corona Schilder Set Gastronomie, A4, Ø 200 mm, 12 Bogen/12 Etiketten, gelb, schwarz
Corona Schilder Set Gastronomie, A4, Ø 200 mm, 12 Bogen/12 Etiketten, gelb, schwarz
Corona Schilder Set Gastronomie, A4, Ø 200 mm, 12 Bogen/12 Etiketten, gelb, schwarz
Corona Schilder Set Gastronomie, A4, Ø 200 mm, 12 Bogen/12 Etiketten, gelb, schwarz
Corona Schilder Set Gastronomie, A4, Ø 200 mm, 12 Bogen/12 Etiketten, gelb, schwarz
Corona Schilder Set Gastronomie, A4, Ø 200 mm, 12 Bogen/12 Etiketten, gelb, schwarz
Corona Schilder Set Gastronomie, A4, Ø 200 mm, 12 Bogen/12 Etiketten, gelb, schwarz
Corona Schilder Set Gastronomie, A4, Ø 200 mm, 12 Bogen/12 Etiketten, gelb, schwarz
Corona Schilder Set Gastronomie, A4, Ø 200 mm, 12 Bogen/12 Etiketten, gelb, schwarz
Corona Schilder Set Gastronomie, A4, Ø 200 mm, 12 Bogen/12 Etiketten, gelb, schwarz
Corona Schilder Set Gastronomie, A4, Ø 200 mm, 12 Bogen/12 Etiketten, gelb, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1101-49401
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     49401
EAN/GTIN:
     4004182494011
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bitte Abstand halten Hinweisschild
Hinweisschild Abstand halten
Corona Schilder Set Gastronomie. Anwendung: Hinweisen, Hervorheben. Format: Ø 200 mm. Klebstoff: permanent. Form: Kreis. Farbe: gelb, schwarz. Material: Polypropylen. Größe: A4. Blatt / Packung: 12. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 12 Etiketten
Weitere Informationen:
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
5 vorgestaltete Designs für coronabedingte Kennzeichnungen und Beschilderungen speziell für die Gastronomie
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Vorbedruckt
witterungsbeständig:
Ja
Farbe:
schwarz
Höhe:
200
GTIN:
4004182494011
Herstellerartikelnummer:
49401
Durchmesser:
200
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
wieder ablösbar:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Artikelbezeichnung:
Corona Hinweis-Aufkleber Set Gastro
Werkstoff:
PP
Breite:
200
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,66584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.