Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ZWE49400 Herst.-Nr.: 49400 EAN/GTIN: 4004182494004 |
| |
|
| | |
| Corona Schilder Set. Anwendung: Hinweisen, Hervorheben. Format: Ø 200 mm. Klebstoff: permanent. Form: Kreis. Farbe: gelb, schwarz. Material: Polypropylen. Größe: A4. Blatt / Packung: 12. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 12 Etiketten Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Etiketten | Herstellerartikelnummer: | 49400 | Werkstoff: | PP | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Durchmesser: | 200 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Artikelbezeichnung: | Corona Hinweis-Aufkleber Set | Höhe: | 200 | witterungsbeständig: | Ja | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | wieder ablösbar: | Nein | GTIN: | 4004182494004 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | Farbe: | schwarz | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Vorbedruckt | Beschreibung der Besonderheiten: | 6 vorgestaltete Designs für coronabedingte Kennzeichnungen und Beschilderungen | Breite: | 200 | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend | Produkt-Typbezeichnung: | Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bitte Abstand halten Hinweisschild, Hinweisschild Abstand halten, Corona Hinweisschild, Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery wasserfeste etiketten, wasserfeste etiketten, universaletikett 12 stück |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 4,98* | € 7,96* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,99* | € 8,12* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,32* | € 10,99* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,62* | € 11,78* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,88* | € 11,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,98* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|