Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment Haushalts-Etiketten, 6 Designs a 10 Pack im Display, Papier, Marmeladeaufkleber, Früchte, neutrale Aufkleber, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortiment Haushalts-Etiketten, 6 Designs a 10 Pack im Display, Papier, Marmeladeaufkleber, Früchte, neutrale Aufkleber, mehrfarbig
Sortiment Haushalts-Etiketten, 6 Designs a 10 Pack im Display, Papier, Marmeladeaufkleber, Früchte, neutrale Aufkleber, mehrfarbig
Sortiment Haushalts-Etiketten, 6 Designs a 10 Pack im Display, Papier, Marmeladeaufkleber, Früchte, neutrale Aufkleber, mehrfarbig
Sortiment Haushalts-Etiketten, 6 Designs a 10 Pack im Display, Papier, Marmeladeaufkleber, Früchte, neutrale Aufkleber, mehrfarbig
Sortiment Haushalts-Etiketten, 6 Designs a 10 Pack im Display, Papier, Marmeladeaufkleber, Früchte, neutrale Aufkleber, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1101-48635
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     48635
EAN/GTIN:
     4004182486351
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
Sortiment Haushalts-Etiketten. Klebstoff: ablösbar. Farbe: mehrfarbig. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Blatt / Packung: 60
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Sortiment Küche Klassik
Höhe:
120
Material des Displays:
Karton
Tiefe:
70
Ausführung des Inhalts des Displays:
6 verschiedene Designs
Produkt-Typbezeichnung:
Thekendisplay
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
60
Farbe:
bunt
Beschreibung der Besonderheiten:
Attraktive Sticker zum Verschönern, Spielen und Basteln aus verschiedensten Materialien.
Breite:
187
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182486351
Produkttypbezeichnung:
Thekendisplay
Zolltarifnummer (TARIC):
49119100
Herstellerartikelnummer:
48635
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
6 verschiedene Designs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.