Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnvögel Aufkleber, Folie, Vögel, schwarz, 6 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnvögel Aufkleber, Folie, Vögel, schwarz, 6 Aufkleber
Warnvögel Aufkleber, Folie, Vögel, schwarz, 6 Aufkleber
Warnvögel Aufkleber, Folie, Vögel, schwarz, 6 Aufkleber
Warnvögel Aufkleber, Folie, Vögel, schwarz, 6 Aufkleber
Warnvögel Aufkleber, Folie, Vögel, schwarz, 6 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-4485
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     4485
EAN/GTIN:
     4004182044858
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fensterbilder
Fenster-Aufkleber Warnvögel
Warnvögel Aufkleber. Anwendung: Warnen. Klebstoff: klebstofffrei. Farbe: schwarz. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 6 Etiketten. Inhalt gesamt: 6 Etiketten
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Home
Artikelbezeichnung:
Fensterwarnvögel
Breite des Blattes:
350
Werkstoff:
Kunststofffolie
Herstellerartikelnummer:
4485
Beschreibung der Besonderheiten:
wetterfest
witterungsbeständig:
Ja
Farbe:
schwarz
Sonderform:
Warnvogel
Höhe des Blattes:
290
Zolltarifnummer (TARIC):
39209990
Anzahl der Motive:
6
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182044858
Höhe des Aufklebers:
100
Breite des Aufklebers:
100
Herstellerprodukttyp:
Home
Art der Befestigung:
haftklebend
Ausführung der Nummerierung:
einfach
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Home
... > Z-Design > Home > Warnvögel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 2,36* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.