Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahreszahlen 2020, rot, 60 x 26, 100 Etiketten


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Jahreszahlen 2020, rot, 60 x 26, 100 Etiketten
Jahreszahlen 2020, rot, 60 x 26, 100 Etiketten
Jahreszahlen 2020, rot, 60 x 26, 100 Etiketten
Jahreszahlen 2020, rot, 60 x 26, 100 Etiketten
Jahreszahlen 2020, rot, 60 x 26, 100 Etiketten
Jahreszahlen 2020, rot, 60 x 26, 100 Etiketten
Jahreszahlen 2020, rot, 60 x 26, 100 Etiketten
Artikel-Nr.:
     C1101-43-220
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     43-220
EAN/GTIN:
     4004182432204
Suchbegriffe:
Jahrgangs-Signale
Jahrgangssignale
Etiketten Papier
Papieretiketten
Jahreszahlen 2020 60x26 mm rot. Für die gängigsten Ordnerbreiten geeignet. Passend zu unseren Farben der Ordnerrückenetiketten. Vorgedruckte Jahreszahleneinfach abziehen, archivieren und Kennzeichnen!
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
100% blickdicht
Farbe:
rot
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Produkttypbezeichnung:
Vorgedruckte Jahreszahlen
Höhe des Blattes:
145
Höhe der Schrift:
19
Werkstoff:
Papier
GTIN:
4004182432204
Herstellerartikelnummer:
43-220
Breite des Blattes:
60
witterungsbeständig:
Nein
Typbezeichnung der Schriftart:
Zahlen
Anzahl der Etiketten je Blatt:
5
Text des Aufdruckes:
2020
Artikelbezeichnung:
Jahreszahlen 2020
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Vorgedruckte Jahreszahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0183* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.