Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlen-Etiketten, Folie, Zahlen 0-9, schwarz, 28 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlen-Etiketten, Folie, Zahlen 0-9, schwarz, 28 Aufkleber
Zahlen-Etiketten, Folie, Zahlen 0-9, schwarz, 28 Aufkleber
Zahlen-Etiketten, Folie, Zahlen 0-9, schwarz, 28 Aufkleber
Zahlen-Etiketten, Folie, Zahlen 0-9, schwarz, 28 Aufkleber
Zahlen-Etiketten, Folie, Zahlen 0-9, schwarz, 28 Aufkleber
Zahlen-Etiketten, Folie, Zahlen 0-9, schwarz, 28 Aufkleber
Zahlen-Etiketten, Folie, Zahlen 0-9, schwarz, 28 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-3785
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3785
EAN/GTIN:
     4004182037850
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Folien-Etiketten
Folienetikett
Zahlen-Etiketten. Anwendung: Büro, Schule, Haushalt, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: schwarz. Material: Folie. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 14 Etiketten. Inhalt gesamt: 28 Etiketten
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Home
Werkstoff:
Polyester
Text des Aufdruckes:
1-10
Anzahl der Etiketten je Blatt:
16
Beschreibung der Besonderheiten:
wetterfeste Folie
witterungsbeständig:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Höhe der Schrift:
25
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
3785
Farbe:
schwarz
GTIN:
4004182037850
Höhe des Blattes:
120
Artikelbezeichnung:
Buchstaben und Zahlen
Typbezeichnung der Schriftart:
Druckschrift
Breite des Blattes:
76
Produkt-Typbezeichnung:
Home
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.