Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchen Aufkleber, Papier, ovale Rahmen, blau, grün, rot, 9 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchen Aufkleber, Papier, ovale Rahmen, blau, grün, rot, 9 Aufkleber
Küchen Aufkleber, Papier, ovale Rahmen, blau, grün, rot, 9 Aufkleber
Küchen Aufkleber, Papier, ovale Rahmen, blau, grün, rot, 9 Aufkleber
Küchen Aufkleber, Papier, ovale Rahmen, blau, grün, rot, 9 Aufkleber
Küchen Aufkleber, Papier, ovale Rahmen, blau, grün, rot, 9 Aufkleber
Küchen Aufkleber, Papier, ovale Rahmen, blau, grün, rot, 9 Aufkleber
Küchen Aufkleber, Papier, ovale Rahmen, blau, grün, rot, 9 Aufkleber
Küchen Aufkleber, Papier, ovale Rahmen, blau, grün, rot, 9 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-3742
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3742
EAN/GTIN:
     4004182037423
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
Küchen Aufkleber. Anwendung: Küche, Haushalt, Schenken, Kennzeichnen. Klebstoff: ablösbar. Farbe: blau, grün, rot. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Detail: beschriftbar. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 9 Etiketten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Haushaltsetiketten
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Etiketten je Blatt:
3
Herstellerartikelnummer:
3742
Farbe:
Farbkombinationen
GTIN:
4004182037423
Produkttypbezeichnung:
Haushaltsetiketten
mit Wasser ablösbar:
Ja
Breite des Blattes:
76
Höhe des Blattes:
120
Werkstoff:
Papier
Sonderform:
Ovale
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv: oval bunt, Etiketten wiederablösbar
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Produkt-Typbezeichnung:
Haushaltsetiketten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.