Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, weiß
Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, weiß
Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, weiß
Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, weiß
Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, weiß
Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, weiß
Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, weiß
Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, weiß
Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, weiß
Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, weiß
Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, weiß
Etiketten, Home Office, Kleinpackung, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 38 x 21,2 mm, 10 Bogen/650 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3666-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3666-10
EAN/GTIN:
     4004182617564
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Etiketten, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Markieren, Kennzeichnen, Organisieren, Universell einsetzbar. Format: 38 x 21,2 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 65 Etiketten. Inhalt gesamt: 650 Etiketten
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Flächenmasse des Papiers:
178
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Höhe:
21,2
Farbe:
weiß
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
65
witterungsbeständig:
Nein
Breite:
38
GTIN:
4004182617564
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
3666-10
Beschreibung der Besonderheiten:
für die Nummerierung von Gegenständen
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,22*
€ 4,87*
2 Tage
32
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 4,92*
2 Tage
52
pro Packung
€ 2,90*
ab € 3,27*
€ 4,95*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 5,41*
9 Tage
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,59*
€ 5,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,322* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.