Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     1682-129103601
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3658
EAN/GTIN:
     4004182036587
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Adressieren, Universell einsetzbar, Kennzeichnen. Format: 64,6 x 33,8 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.400 Etiketten
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
3658
Breite:
64,6
Werkstoff:
Papier
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
zur Eigentumskennzeichnung
Höhe:
33,8
witterungsbeständig:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
GTIN:
4004182036587
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
139
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
42
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,91*
€ 24,01*
2 Tage
100
pro Packung
€ 4,79*
ab € 17,92*
€ 24,02*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 18,65*
€ 24,75*
2 Tage
38
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,91*
€ 26,42*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,26*
€ 26,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,01*
€ 28,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,72*
€ 28,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,80*
€ 27,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,03*
€ 26,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,91*
€ 21,31
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,00747* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.