Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 52,5 x 29,7 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 52,5 x 29,7 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 52,5 x 29,7 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 52,5 x 29,7 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 52,5 x 29,7 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 52,5 x 29,7 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 52,5 x 29,7 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 52,5 x 29,7 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 52,5 x 29,7 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 52,5 x 29,7 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 52,5 x 29,7 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 52,5 x 29,7 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 52,5 x 29,7 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3651
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3651
EAN/GTIN:
     4004182036518
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Adressieren, Universell einsetzbar, Kennzeichnen. Format: 52,5 x 29,7 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 40 Etiketten. Inhalt gesamt: 4.000 Etiketten
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
3651
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Anzahl der Etiketten je Blatt:
40
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
139
GTIN:
4004182036518
Farbe:
weiß
Breite:
52,5
Werkstoff:
Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
29,7
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
witterungsbeständig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,63*
€ 26,83*
1 Tag
15
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,78*
€ 26,84*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,23*
€ 30,87*
1 Tag
16
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 22,77*
€ 30,87*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,51*
€ 30,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,83*
€ 31,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,51*
€ 31,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,86*
€ 30,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,62*
€ 29,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,14*
€ 27,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,63*
€ 23,36
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Etiketten (ab € 0,00491* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.