Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, neonorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, neonorange
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, neonorange
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, neonorange
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, neonorange
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, neonorange
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, neonorange
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, neonorange
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, neonorange
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, neonorange
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, neonorange
Artikel-Nr.:
     C1101-3148
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3148
EAN/GTIN:
     4004182031483
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 12 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: neonorange. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 5. Pro Bogen: 54 Etiketten. Inhalt gesamt: 270 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtorange
Artikelbezeichnung:
Markierungspunkte
Breite des Blattes:
78
Produkt-Typbezeichnung:
Markierungspunkte
Höhe des Blattes:
120
Werkstoff:
Papier
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
90
Durchmesser:
12
GTIN:
4004182031483
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Markierungspunkte
Herstellerartikelnummer:
3148
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 5 Bögen (ab € 0,144* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.