| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-VD87177 Herst.-Nr.: VD87177 EAN/GTIN: 9003182897520 |
| |
|
| | |
| Radierstift 3Fit Display 30, je 10 x blau, grün, violett. Werkstoff: Karton. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: je 10x AR87170, AR87171, AR87173. Farbe: grau/grün-blau. Größe (B x T x H): 160 mm x 180 mm x 215 mmPackungsmenge: 30 Weitere Informationen: | | Höhe: | 215 | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 30 | Tiefe: | 180 | Produkt-Typbezeichnung: | Radierstift 3Fit Display (30) | Farbe: | grau/grün-blau | Breite: | 160 | Ausführung des Inhalts des Displays: | 10 x AR87170 Tranzluzent-Blau / 10 x AR87171 Tranzluzent-Grün / 10 x AR87173 Tranzluzent-Violett | Artikelbezeichnung: | Radierstift "3fit" Display 30 Stk. | Material des Displays: | Karton, mit Crowner 325 | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | 10 x AR87170 Tranzluzent-Blau / 10 x AR87171 Tranzluzent-Grün / 10 x AR87173 Tranzluzent-Violett |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |