Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mg1 Tuschefüller 0.3 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mg1 Tuschefüller 0.3 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
mg1 Tuschefüller 0.3 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
mg1 Tuschefüller 0.3 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
Artikel-Nr.:
     C1100-AR63030
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR63030
EAN/GTIN:
     9003182630301
Suchbegriffe:
Isograph
Rapidograph
Technische Stifte
Tuschefüller
Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Material und Farbe des Clips: Kunststoff, schwarz. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Spitze austauschbar. Typbezeichnung der Tintenpatrone: keine Tintenpatrone. Kolbentankkonverter verwendbar. Farbe des Schaftes: transparent. Strichstärke: 0.30 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: verschieden. Tuschefüller mg1 in Kartonverpackung.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
verschieden
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
keine Tintenpatrone
Beschreibung der Besonderheiten:
verchromte Zeichenspitze, Kappe einfach durch Druck auf den Clip zu öffnen, Zeichenspitze dopplet abgedichtet, einfaches und sauberes Nachfüllen, praktische Tanköffnung, sehr kostengünstig da keine teuren Cartridges notwendig, Farbcode: graugrün
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Farbe des Clips:
schwarz
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
transparent
Artikelbezeichnung:
Tuschefüller mg1
Spitze austauschbar:
Ja
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
mg1 Tuschefüller Linienbreite 0.30 mm
Strichstärke:
0.30 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.