Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Adapterleitung Französicher Standard Typ E 1,5m H07BQ-F 3G2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-862435
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     862435
EAN/GTIN:
     4059948004997
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
H07BQ-F
h07bq-f 3g2,5 as schwabe
h07bq-f

CEE Adapterleitung Französicher Standard Typ E

  • Adapter: Den richtigen Adapter zur Hand. CEE-Adapter mit Powerlight-Spannungsanzeige für alle handelsüblichen Schutzkontakt-Steckdosen. Betreiben Sie Ihre elektronischen Geräte auf Ihrem Boot.
  • Material: 1,5m PUR-Leitung H07BQ-F 3G2,5 in orange sorgt für die nötige Reichweite. Dank der IP44-Zertifizierung und der Schutzhülle ist der CEE-Steckadapter auch im Außenbereich einsetzbar.
  • Sicherheit: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft. Zusätzlich sind unsere Adapter mit einer Powerlight-Spannungsanzeige ausgestattet
  • Verschluss: Praktisches Klettband zum einfachen Verstauen des Kabels im Wohnmobil oder Wohnwagen. Kein Kabelchaos mehr. Mit integrierter Aufhängung.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektro-technik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 m
Anschluss:
CEE-Stecker
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Orange
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: h07bq-f 3g2,5, Anhänger Adapter, Caravan Stecker, Caravan Kupplung, Anhängeradapter, Anhängerkupplung, Adapterstück, KFZ Adapater, Camping Adapater, Campingadapter, Caravanadapter, Caravanstecker, Caravankupplung, Universal Adapater, Universaladapter, CEE Adapater, Starkstromadapter, Starkstromanschluss, CEE Adapter, CEE Anschluss, Camping Stromversorgung, Camping Verlängerung, Camping Stromanschluss, Campingstrom, Camping Adapter, Campingleitung, Camping Leitung, Campingverlängerung, Camping Verlängerungskabel, Wohnwagen Stromanschluss, Wohnwagen Stromversorgung, Wohnwagenstrom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62434
ab € 11,83*
Ähnlich
as - Schwabe
861408
ab € 24,59*
Ähnlich
as - Schwabe
61406
ab € 10,78*
Ähnlich
as - Schwabe
360486
ab € 37,68*
Ähnlich
as - Schwabe
360488
ab € 36,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.