Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Bohrmaschinen-Anschlussleitung 230V 16A 3m H07RN-F 2x1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70556
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70556
EAN/GTIN:
     4011160705564
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F

Bohrmaschinen-Anschlussleitung

  • Leitung: Das 3 m lange Kabel H07RN-F hat die Maße 2 x 1,5 mm². Ein Ende mit Konturenstecker, das andere Ende 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen. Verlässliches Zubehör für Indoor, Outdoor, Baustelle & Gewerbe.
  • Anwendungsgebiet: Die 3 Meter lange Verbindung mit 230 V / 16 A bietet sich ideal für den Einsatz in Verbindung mit Baustellen-Geräten und Bohrmaschinen an. Hochwertige multifunktionale Adapterleitung.
  • Sicherheit: Die Anschlussleitung wurde nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309 geprüft und mit Schutzklasse IP44 zertifiziert. Entsprechend ist die Leitung fremdkörper- und spritzwassergeschützt. Schwere Gummischlauchleitung für die nötige Isolierung.
  • Anwendung: Sehr einfache Verwendung & Anbringung durch Aderendhülsen. Verwenden Sie unser Verbindungskabel im Innen- & im Außenbereich, auf der Baustelle oder im Gewerbe.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Länge:
3 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
2 - adrig
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f, anschlussleitung, Bohrmaschinenleitung, Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Gummi-Anschlussleitung, Stromkabel, Stromleitung, Konturenstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70552
ab € 6,79*
Ähnlich
as - Schwabe
70558
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.