Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Bohrmaschinen-Anschlussleitung 230V 16A 5m H07RN-F 2x1,0 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70552
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70552
EAN/GTIN:
     4011160705526
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F

Bohrmaschinen-Anschlussleitung

  • Leitung: Das 5 m lange Kabel H07RN-F hat die Maße 2 x 1,0 mm². Ein Ende mit Konturenstecker, das andere Ende 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen.
  • Anwendungsgebiet: Die 5 Meter lange Verbindung mit 230 V / 16 A bietet sich ideal für den Einsatz in Verbindung mit Baustellen-Geräten und Bohrmaschinen an. Hochwertige multifunktionale Adapterleitung.
  • Sicherheit: Die Anschlussleitung wurde nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309 und DIN EN 50525-2 geprüft und mit Schutzklasse IP44 zertifiziert. Entsprechend ist die Leitung fremdkörper- und spritzwassergeschützt. Schwere Gummischlauchleitung für die nötige Isolierung.
  • Anwendung: Sehr einfache Verwendung & Anbringung durch Aderendhülsen. Verwenden Sie unser Verbindungskabel im Innen- & im Außenbereich, auf der Baustelle oder im Gewerbe.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Länge:
5 m
Kabelquerschnitt:
1 mm²
Adernanzahl:
2 - adrig
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f 2x1, anschlussleitung, anschlußleitung 5m, Bohrmaschinenleitung, Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Gummi-Anschlussleitung, Stromkabel, Stromleitung, Konturenstecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70556
ab € 5,44*
Ähnlich
as - Schwabe
70558
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.