Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Multifunktions-Einbausteckdose 1xSchuko+2xSAT + 1x12V DC anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62475
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62475
EAN/GTIN:
     4011160624759
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

CEE Einspeisungsstecker

  • Camping: Ihr perfekter Campingartikel für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle. 3 in 1 Lösung: 1x Schutzkontaktsteckdose 230 V, 16 A, mit Klappdeckel, 2x SAT-Steckdosen,1x 12 V DC Steckdose
  • Material: Das Gehäuse der Multifunktions-Einbausteckdose ist aus UV-beständigem Kunststoff und daher langlebig.
  • Für die nötige Sicherheit sorgt die hohe Brandschutzklasse 850° C.
  • Design: Maximale Kompatibilität für alle gängigen Schutzkontaktstecker, mit großem Anschlussraum. Multifunktions-Dose für maximale Effizienz.
  • geprüft nach IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Schutzart:
IP44
Farbe:
Anthrazitgrau
Flanschmaß:
145 x 130 mm
Lochabstand:
94 x 92 mm
Einbautiefe:
66 mm
Öffnungswinkel des Deckels:
180 °
Brandschutzklasse:
850 °
Weitere Suchbegriffe: Vorzelt, schuko-anbausteckdose ip44, schuko anbausteckdose, Camping Einspeisungsstecker, Camping Adapter, CEE Steckdose, CEE Campingsteckdose, Elektrischer Netzstecker, Caravan Einspeisungsstecker, Caravan Adapter, CEE Caravansteckdose, Wohnmobilsteckdose, Wohnmobilstecker, Camping Stromanschluss, Camping Stromversorgung, Multifunktions-Einbausteckdose, Multifunktionsdose, Outdoor Anbaustecker, Outdoorsteckdose, Anbau-Stecker, Wandstecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62473
€ 67,18*
Ähnlich
as - Schwabe
62474
€ 67,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.