Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Verlängerung Spannungsanzeige 230V 16A 10m H07BQ-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62432
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62432
EAN/GTIN:
     4011160624322
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F
Panzer-Starkstromverlängerung

CEE Verlängerungsleitung mit <> Spannungsanzeige

  • Kabel: Für optimale Reichweite sorgt unsere 10 m PUR-Leitung H07BQ-F 3G2,5 in orange. Durch die robusten Materialien ist die Leitung spritzwassergeschützt und für den Außenbereich geeignet.
  • Stecker und Kupplung mit Spannungsanzeige "powerlight”: Die LED leuchtet rot, wenn der Stecker oder die Kupplung an den Strom angeschlossen ist und Spannung anliegt
  • Material: Das Gehäuse des-Steckers und der Kupplung sind aus robustem Material gefertigt und daher langlebig. Für handelsübliche 16 Ampere Steckdosen (max. 3500 Watt) verwendbar.
  • Verschluss: Praktisches Klettband zum einfachen Verstauen der Leitung im Wohnmobil oder Wohnwagen. Kein Kabelchaos mehr. Mit integrierter Aufhängung.
  • geprüft nach IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation. Made in Germany
  • Einsatzbereich: Nutzbar für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle. Der ideale Begleiter auf dem Camping-Platz
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Material:
Polyurethan
Anschluss:
CEE-Stecker
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07BQ-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Kabelfarbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee verlängerungskabel 16a 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, CEE Adapter, Wohnwagen Stromversorgung, Camping Stromversorgung, Caravan Adapater, Zubehör Wohnwagen, Zubehör Camping, Verlängerungsleitung, Stromanschluss Camping, Camping Verlängerung, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromverlängerung, Starkstromleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62430
ab € 20,68*
Ähnlich
as - Schwabe
61402
ab € 19,71*
Ähnlich
as - Schwabe
61407
ab € 40,47*
Ähnlich
as - Schwabe
62433
ab € 81,69*
Ähnlich
as - Schwabe
61409
ab € 68,75*
Ähnlich
as - Schwabe
62431
ab € 30,98*
Ähnlich
as - Schwabe
61401
ab € 29,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.