Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Thermoplast Gerätesteckdose Typ C13 230V 10A bis Leitung max. 3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62081
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62081
EAN/GTIN:
     4011160620812
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätedose 10a
kaltgerätedose 2polig

Thermoplast Gerätesteckdose

  • Thermoplast Gerätesteckdose Typ C 13 für Kaltgeräte bis 70°C
  • 2-polig mit Schutzkontakt
  • Verschraubbar
  • 230 V / 16 A // Qualität Made in Germany
  • Schutzklasse IP 20 - Geeignet für die Verwendung im Innenbereich
Weitere Informationen:
Polzahl:
3-polig
Farbe:
Schwarz
Spannung:
230 V
Stromstärke:
10 A
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
3G1,5
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätestecker, Kaltgerätekabel, Kleingeräteleitung, Netzkabel, Anschlussleitung, Netz-Anschlussleitung, Zuleitung, Anschlusskabel, Kaltgerätesteckdose, Gerätesteckdose für Kaltgeräte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62082
ab € 2,24*
Ähnlich
as - Schwabe
62083
ab € 2,24*
Ähnlich
as - Schwabe
62085
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.